Beli air vent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)Deskripsi:Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.atribut:
- Finish/Coating: Galvanized
- Weflo Automatic Air Vent ValveDeskripsi:- Small orifice of 1/16in (1.6mm) to release air under pressure during normal pipeline operation- The float is connected to the vent via a linkcage mechanism which is capable of operating the vent under full pipeline pressure- NPT or metric thread of inletatribut:
- Working Pressure (Bar): 16
- Working Temperature (°C): 10 to 120
- Corossion Protection: Internally and externally liquid epoxy painted or fusion bonded epoxy powder coated (FBE)
- Body Material: Cast Iron
- monotaro Hand Valve Union Straight 2 Way ValveDeskripsi:It is possible to open and close the pneumatic input to the equipment.. For air flow adjustment.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: air
- Operating Pressure Range (MPa): 0.9
- Fluid Used: air
- Number of Ports: 2
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)Deskripsi:Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.atribut:
- Material: Ductile Cast Iron
- Standard: JIS, SNI
- Color: Black
- Yoshitake Air Vent Valve (Katup)Deskripsi:-It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
- VENN Air Vent Valve AF-5N TypeDeskripsi:The main body is made of copper and has a large emission amount and can be used up to 1.6 MPa. A swing valve body is used to improve airtightness. A filter (muffler) is built in at the outlet to mitigate the sound of air exhaust.atribut:
- Material (Main Unit): CAC406
- Fluid Temperature (°C): 5 - 90
- Mounting Direction (°): Upright Mounting within 5 from Vertical
- Suitable fluid: Water, Hot Water, Oil (Specific Gravity 0.85 Or More)
- Applicable Pressure Range (MPa): 1.6 or less
- End Connection: JIS Rc Thread
- Material (Float): SUS
- Material (Valve Member): SUS
- Material (Valve Seat): SUS
- Withstand Voltage Test Pressure (MPa): (At water pressure) 2.4
- VENN New Standard Compliant Air Vent ValveDeskripsi:The air vent valve for liquid automatically exhausts the air accumulated in the piping and the air in the closed tank to smooth the flow of fluid.atribut:
- Material (Main Unit): FC
- End Connection: JIS Rc thread
- Fluid Temperature (°C): 5 - 60
- Material (Float): SUS
- Material (Valve Member): SUS
- Material (Valve Seat): C3604B
- Material (disc): NBR
- Mounting Direction: Upright mounting within 5° from vertical
- Painting: Body / Cover: Nylon 11 coating on both inside and outside 0.3mm or more (white), Inlet thread: Fluorine-based special sealant applied
- Pressure (MPa): Application: 1.0 or Less
- Suitable fluid: Water / hot water
- Withstand Voltage Test Pressure (MPa): 1.75 by Water Pressure
- Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)Deskripsi:Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.atribut:
- Material: Ductile Cast Iron
- Standard: JIS, SNI
- Color: Black
- Yoshitake Air Release Valve Ta-18 Seriesatribut:
- Material (Float): Heat resistant resin
- Maximum Temperature (°C): 100
- Applicable Fluid: Cold and hot water
- Applicable Pressure Range (MPa): 0.01-0.3
- Body Material: SUS
- Connection: (Inlet) JIS R, (Outlet) Hose fitting (phi 6)
- Dimension A (mm): (Width across flats) 32
- Dimension H (mm): 89
- Material (disk): FKM (fluoro rubber)
- Weight (g): 130
- AMERI-VENT Vent Cap (Penutup Ventilasi)Deskripsi:Rain caps connect to the ends of roof vent pipes and protect against exhaust backflow and weather intrusion. They feature louvered vent slots on their sides that angle down toward the mounting surface. This design prevents rain from entering under normal conditions and exhaust gases and particulates from re-entering the vent after being exhausted.atribut:
- UNSPSC: 40101605
- Backdraft Damper Included: No
- Color: Silver
- Connection Type: Press Fit
- Duct Shape: Round
- End Type: Plain
- Finish: Uncoated
- For Nominal Duct Diameter (inch): 6
- Gas Appliance Category: Category I
- Inside Diameter (inch): 6
- Material: Aluminium
- Material Grade: 3105
- Material Thickness (ga): 26
- Maximum Temperature Rating (°F): 470
- Overall Depth (inch): 9 7/8
- Overall Length (inch): 9 7/8
- Overall Width x Height (inch): 9 7/8x9 7/8
- Rain Cap Style: Vented
- Screen Included: No
- Standards: UL Listed
- Venting Style: Louvered Hood
- Yoshitake Steam Trap TB-813Deskripsi:Achieves threat durability by adopting a unique internal structure. All internal parts are made of stainless steel. The effect of intermittent operation removes the air insulation wall on the inner surface of the heat exchanger, greatly improving thermal efficiency.atribut:
- Connector: JIS Rc
- Dimension H (mm): 299
- Dimension L (mm): 197
- Kinds: Steam Trap
- Material (Bucket): SUS
- Material (Main Unit): Gray cast iron
- Material (Valve / Valve Seat): SUS
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.6
- Maximum Operating Temperature (°C): 220
- Operating Temperature Range (°C): 220
- Orifice Size: 3/8, 1/4, 3/16
- Suitable fluid: Steam drain
- format: Reverse bucket type
- Fivalco Automatic Air Ventatribut:
- Arm Material: Stainless Steel 304
- Body Material: Ductile Iron
- Bolt Material: Steel
- Bonnet Material: Ductile Iron
- Dimension H (mm): 140
- Dimension L (mm): 134
- Orifice (mm): 1.6
- Outlet (mm): 15
- Pin Material: Stainless Steel 304
- Plug Material: Stainless Steel 304
- Screw Material: Stainless Steel 304
- Sealing Plug Material: Viton
- Sealing Seat Material: Bronze
- Suitable Media: Water
- Test Pressure (x1.5) (bar): 24
- Working Pressure (Bar): 16
- Working Temperature (°C): -20 to 120
- Yoke Material: Stainless Steel 304
- HONEYWELL Air Vent (Lubang Angin)Deskripsi:ApplicationThe E121 Air Vent is a reliable automatic venting device and is suitable for venting of air or gas from heating systems or heat process installations.Range of ApplicationHot water heating systems, radiators, wall and ceiling mounted air heaters, air collection vessels, pipework circuits, boilers and air separatorsNot suitable for mineral oil or liquids with mineral-oil-based additives.atribut:
- Connection Size (inch): 1/2
- Dimension D (mm): 47
- Dimension H (mm): 64
- Dimension SW (mm): 22
- Dimensions h (mm): 15
- Housing Material: Brass
- Lid Material: Brass
- Operating Pressure (bar): Max. 10
- Operating Temperature (°C): Max. 110
- ARMSTRONG INTERNATIONAL Air Ventatribut:
- UNSPSC: 40141727
- Height (inch): 7-1/4
- Inlet (inch): 3/4
- Maximum Temperature (°F): 500
- Maximum Working Pressure (Psi): 267
- Outlet (inch): 1/2
- Width (inch): 2-3/4
- WATTS Vent ValvesDeskripsi:For use in water distribution and steam systems, these vent valves can help to eliminate pockets of air.atribut:
- Body Material: Brass
- Connection Type: MNPT
- Val-Matic Air and Vacuum Release Valves (Katup Udara)Deskripsi:Air release valves feature cast-iron construction and a resilient seal for positive shutoff. Use in water distribution and transmission fire pumps, pressure filters, and hydropneumatic tools.atribut:
- UNSPSC: 40141606
- Body Material: Cast Iron
- Connection Type: FNPT
- Float Material: 316 Stainless Steel
- Maximum Fluid Temperature (°F): 250
- Min. Pressure: 5
- Vacuum Pressure (in.Hg): 29
- Yoshitake Air Vent Valve TA-3 SeriesDeskripsi:Wide operating pressure range allows use from low to high pressure. Large air inlet prevents scale damage. Parts can be replaced from the outside for easy maintenance and inspection.
- Weflo Pressure Relief ValveDeskripsi:- Relief valve: Limits inlet pressure by relieving excess pressure- Pressure sustaining: Prevents inlet pressure from dropping below a predetermined minimum- Operates over a wide flow range- Inlet pressure is adjustable with single screw- Quick opening and adjustable closing speed- Can be maintained without removal from the pipe line- Flanges to EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B16.1 Class125.- Grooved Ends to AWWA C606 Standard- UL listed 1 1/2″-8″
Daftar Harga air vent Terbaru October 2026
| Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa) | Rp83.900 |
| Weflo Automatic Air Vent Valve | Rp1.999.900 |
| monotaro Hand Valve Union Straight 2 Way Valve | Rp129.900 |
| Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange) | Rp789.900 |
| Yoshitake Air Vent Valve (Katup) | Rp1.299.900 |
| VENN Air Vent Valve AF-5N Type | Rp10.999.900 |
| WATTS Air Vent | Rp249.900 |
| VENN New Standard Compliant Air Vent Valve | Rp4.199.900 |
| Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange) | Rp529.900 |
| Yoshitake Air Release Valve Ta-18 Series | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/crP110017459-11.jpg)


s/Non%20Brand%20Flange%20Equal%20Tee%20(Sambungan%20Pipa%20Tee%20Flange)/acP108920372-1.jpg)
/P103035253-1.jpg)



s/Non%20Brand%20Flange%20Elbow%2090%C2%B0%20(Sambungan%20Pipa%20Siku%20Flange)/9uP108920354-1.jpg)

/mqP109410818-1.jpg)


/hiP111637630-1.jpg)


/oaP109395874-1.jpg)

/Weflo%20Pressure%20Relief%20Valve/1yP109188070-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)